Voltmetry, testry průchodnosti
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
Měřící, značkovací & kontrolní nářadí
Elektrické multimetry
Voltmetry, testry průchodnosti
3T032770
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
Clamp-on ammeter multimeter CM P2 0.01 A-400 A AC/DC CAT III 600 V BENNING
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3T032770
Typ proudu
AC/DC
Indikace
Digitální
Volba měřicího rozsahu
Automatický
Rozsah měření proudu, střídavý proud (A)
['001', '400']
Rozsah měření proudu, DC (A)
['001', '400']
Rozsah měření odporu
Ne
Otevření čelistí (mm)
23
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Typ proudu
AC/DC
Indikace
Digitální
Volba měřicího rozsahu
Automatický
Rozsah měření proudu, střídavý proud (A)
['001', '400']
Rozsah měření proudu, DC (A)
['001', '400']
Rozsah měření odporu
Ne
Otevření čelistí (mm)
23
Měření skutečné efektivní hodnoty
Ano
Test spojitosti
Ne
Rozhraní
Ne
Měření kapacity
Ne
Měření frekvence
Ne
Měření výkonu
Ne
Měření unikajícího proudu
Ne
Měření v kabelech s přívodním a zpětným vodičem
Ne
Provedení jako adaptér pro připojení k multimetru
Ne
Měření horního oblouku
Ne
Měření napětí, střídavý proud
Ne
Měření napětí, DC
Ne
Analogový sloupcový displej
Ne
Vícenásobné zobrazení
Ne
Kategorie měřicího obvodu
CAT III
Stupeň krytí (IP)
IP30
Měření teploty
Ne
Kategorie měřicího obvodu max. napětí (V)
600
S podsvícením displeje
Ano
Značka
Benning
Komoditní kód
90303100
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3T032770
EAN
4014651446793
UBB
500581884540
UNSPSC
41113630
Výrobní číslo položky
044679