text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore Otevřený ráčnový klíč 7 R šířka napříč plochami 24 mm délka 325 mm rovný


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Objednací číslo
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 520
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 325
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 24
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 520
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 24
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 52.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 48
Výška hlavy otevřený konec (mm) 7.9
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 14.8
Ráčnový model Ano
Počet hrotů 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 465
HS kód 8204110000
Model 7 R 24
Type Combination Ratchet Spanner

Popis

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2111.240.001
EAN 4010886889237
UBB 500503853482
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 2297205

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.