text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille Momentový klíč 730N/12 25-130 Nm 14 x 18 mm drážkování


držák pro vyměnitelné destičkové nástrojeQuickRelease bezpečnostní pojistkamožno použít pro utahování ve směru nebo proti směru hodinových ručiček otáčením destiček s nadměrnou hodnotou odchylky zobrazení ± 3 % , (velikost 2, a/2 4 %)

Objednací číslo G0603.300.012
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 421
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 25 - 130
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Celková délka (mm) 421
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 25 - 130
Šířka hlavy (mm) 28
Velikost připojení (mm) 14
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10
Vhodné pro prodloužení Ano
S prodloužením Ano
Prodloužení délky (mm) 25
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 23
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1120
HS kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

držák pro vyměnitelné destičkové nástrojeQuickRelease bezpečnostní pojistkamožno použít pro utahování ve směru nebo proti směru hodinových ručiček otáčením destiček s nadměrnou hodnotou odchylky zobrazení ± 3 % , (velikost 2, a/2 4 %)

Čísla materiálu

Objednací číslo G0603.300.012
EAN 4018754139538
UBB 500503929639
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 50181012
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.