text.skipToContent text.skipToNavigation

Klíč na trubky Knipex 90° červený práškový 650 mm


Klíč na trubky 90° švédský vzor. Úhlové čelisti 90°. Čelisti s posunutými zuby v opačném směru. Zuby dodatečně indukčně kalené. Konstrukce rukojeti s I-nosníkem. Seřizovací matice s vnitřním uzávěrem. Červený práškový lak, čelisti leskle broušené. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Šířka upnutí: 110 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Kapacita pro trubky (průměr): Ø 4 3/8 palce: Vnitřní průměr, palce: Ø 110 mm- Kapacita pro matice: 105 mm- Vnitřní průměr, palce: Ø 3 palce

Artikelnummer K1083.010.762
Délka (mm) 650
Rozsah upínání (mm) 110 - 110
Značka Knipex
Váha kusu (g) 4100
Komoditní kód 8204120000
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Délka (mm) 650
Rozsah upínání (mm) 110 - 110
Značka Knipex
Váha kusu (g) 4100
Komoditní kód 8204120000
Type Pipe Wrench

Beschreibung

Klíč na trubky 90° švédský vzor. Úhlové čelisti 90°. Čelisti s posunutými zuby v opačném směru. Zuby dodatečně indukčně kalené. Konstrukce rukojeti s I-nosníkem. Seřizovací matice s vnitřním uzávěrem. Červený práškový lak, čelisti leskle broušené. Úchopové čelisti se speciálně kalenými zuby, tvrdost cca 56 HRC. - Šířka upnutí: 110 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Kapacita pro trubky (průměr): Ø 4 3/8 palce: Vnitřní průměr, palce: Ø 110 mm- Kapacita pro matice: 105 mm- Vnitřní průměr, palce: Ø 3 palce

Artikelnummern

Artikelnummer K1083.010.762
EAN 4003773022329
UBB 240102238245
UNSPSC 27111708
Hersteller Artikel Nr 83 10 030
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.