text.skipToContent text.skipToNavigation

Nůžky Bessey Ideal D216-260L Levé 260mm


Pro souvislé, přímé a zakřivené řezy. D216 - Lakované rukojeti. D116 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici v pravém nebo levém provedení.

Numero articolo E0471.316.260
Délka čepele (mm) 30
Délka (mm) 260
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Confezionato per 1

Specifiche

Délka čepele (mm) 30
Délka (mm) 260
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 500

Descrizione

Pro souvislé, přímé a zakřivené řezy. D216 - Lakované rukojeti. D116 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici v pravém nebo levém provedení.

Numeri di articolo

Numero articolo E0471.316.260
EAN 4010220001301
UBB 404106041571
UNSPSC 44121618
Nr articolo produttore  D216-260L
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.