text.skipToContent text.skipToNavigation

Nůžky Bessey Ideal D216-260 pravé 260mm


Pro průběžné, přímé a zakřivené řezy. D216 - Lakované rukojeti. D116 - Rukojeti s povrchovou úpravou máčením v PVC. K dispozici v provedení pro pravé nebo levé řezání

Objednací číslo E0471.216.260
Délka čepele (mm) 30
Délka (mm) 260
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 30
Délka (mm) 260
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 500

Popis

Pro průběžné, přímé a zakřivené řezy. D216 - Lakované rukojeti. D116 - Rukojeti s povrchovou úpravou máčením v PVC. K dispozici v provedení pro pravé nebo levé řezání

Čísla materiálu

Objednací číslo E0471.216.260
EAN 4010220001295
UBB 404106041654
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky D216-260
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.