Stacionární
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Elektrické nářadí
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Kotoučové pily
1L030089
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
Circular saw bench FET 0–22 mm 200 W 7,000 min-¹ 50–85 x 10 mm PROXXON
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1L030089
Šířka
320
Výška
170
Hmotnost
6
Napětí (V)
230
Délka (mm)
310
Jmenovitá spotřeba energie (W)
200
Hloubka řezu (90°) (mm)
22
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
320
Výška
170
Hmotnost
6
Napětí (V)
230
Délka (mm)
310
Jmenovitá spotřeba energie (W)
200
Hloubka řezu (90°) (mm)
22
Hloubka řezu (45°) (mm)
16
Průměr pilového kotouče (mm)
85
Otvor pro pilový kotouč (mm)
10
Maximální rozsah otáčení (°)
90
Nastavení hloubky řezu (mm)
0 - 22
Volnoběžné otáčky (1/min)
7000 - 7000
Nastavení sklonu vlevo (°)
45
Nastavení sklonu vpravo (°)
45
Šířka ložné plochy (mm)
300
Délka nosné plochy (mm)
300
Značka
Proxxon
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1L030089
EAN
4006274270701
UBB
500581091617
UNSPSC
27112709
Výrobní číslo položky
4000892500