Použití: Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou ráčnou a se čtyřhranným převodem pro průmysl a řemesla, Vlastnosti: Kontrolované utahování šroubů v nejpoužívanějším rozsahu 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (vodítko pro šrouby M3-6,9 až M24-8,8, M30-5,6): Včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, Pro řízené obousměrné utahování, 1/4", 3/8", 1/2" čtyřhranná hlavice s kulovou pojistkou., Klasifikace podle DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Třída A Typ II Třída A, nastaveno na maximální přípustnou odchylku +/-3 %, a tedy s větší přesností než standardně stanovené +/-4 % (4549-00 +/- 6 %). Od 3/4" se čtyřhrannou hlavicí a aretací čepu, Robustní, lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovanou hlavou ráčny a špičkovými plastovými díly, Ergonomicky tvarovaná, pohodlná rukojeť z černého plastu s kalibrační pomůckou, Dvojitá stupnice N-m a lbf-ft pod okénkem s efektem lupy, S mikrometrickou stupnicí pro hlavní stupnici N-m pro nastavení přechodných hodnot, Uvolňovací systém spustí hmatový a zvukový signál, Ergonomický systém pro nastavení točivého momentu.