Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
6J337653
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
Momentový klíč Gedore 1/4
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6J337653
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
520
Celková délka (mm)
244
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Utahovací moment (Nm)
['0.800', '4.000']
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
520
Celková délka (mm)
244
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Utahovací moment (Nm)
['0.800', '4.000']
Velikost připojení (mm)
6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.1
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Výška hlavy (mm)
61
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82041100
Model
8301-04
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6J337653
EAN
4002805830147
UBB
500642455876
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7651390