text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový klíč 200nm

Artikelnummer 3S946470
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 900
Celková délka (mm) 460
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Utahovací moment (Nm) ['4', '20']

Specificaties

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 900
Celková délka (mm) 460
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Utahovací moment (Nm) ['4', '20']
Velikost připojení (mm) 12.7
Nastavení velikosti kroku (Nm) 1
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 6
Se stupnicí Ne
Značka Facom
Komoditní kód 82042000
Type Torque Wrench Removable Square Drive

Artikelnummers

Artikelnummer 3S946470
EAN 3148515147159
UBB 500637459420
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer S.203DA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.