text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Děrovací nástroje
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Sekáče a demoliční nářadí
Sekáče, kov
Děrovací nástroje
1H727382
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
Centre punch overall length 120 mm tip diameter 3 mm shank cross-sect. 10 mm car
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1H727382
Ochrana povrchu
Chromované
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
120
Materiál
Chrom-vanadiová ocel
Průměr hrotu (mm)
3
Tvar dříku
Octagonal
Značka
Promat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Chromované
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
120
Materiál
Chrom-vanadiová ocel
Průměr hrotu (mm)
3
Tvar dříku
Octagonal
Značka
Promat
HS kód
82055980
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1H727382
EAN
4015448684282
UBB
500581038675
UNSPSC
27111505
Výrobní číslo položky
4000812108