Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
1G550197
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
Centre drill bit DIN 333 shape R nominal diameter 4 mm HSS right-hand cutting PR
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1G550197
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
10
Jmenovitý průměr (mm)
4
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
10
Jmenovitý průměr (mm)
4
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1G550197
EAN
4015448681380
UBB
500581071163
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000861954