Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
8Z359912
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 3.15 mm HSS TiN right-hand cut
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Z359912
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
8
Jmenovitý průměr (mm)
3.15
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
8
Jmenovitý průměr (mm)
3.15
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Z359912
EAN
4015448681250
UBB
500583701692
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000861591