text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2.5 mm HSS right-hand cutting


Objednací číslo 1S761031
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 6.3
Jmenovitý průměr (mm) 2.5
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 60
Tvar dříku Jiný
Směr řezu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 6.3
Jmenovitý průměr (mm) 2.5
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 60
Tvar dříku Jiný
Směr řezu Pravý
Značka Promat
Komoditní kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 1S761031
EAN 4015448416135
UBB 500581196812
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 4000861806
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.