text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2.5 mm HSS-Co right cutting ov


Objednací číslo 1W747050
Celková délka (mm) 120
Průměr šachty (mm) 8
Jmenovitý průměr (mm) 2.5
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 60
Tvar dříku Jiný
Směr řezu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 120
Průměr šachty (mm) 8
Jmenovitý průměr (mm) 2.5
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 60
Tvar dříku Jiný
Směr řezu Pravý
Značka Promat
Komoditní kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 1W747050
EAN 4015448681601
UBB 500581252821
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000861979
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.