Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
8Z393404
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 1.6 mm HSS right-hand cutting
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Z393404
Celková délka (mm)
35.5
Průměr šachty (mm)
4
Jmenovitý průměr (mm)
1.6
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
35.5
Průměr šachty (mm)
4
Jmenovitý průměr (mm)
1.6
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Z393404
EAN
4015448416111
UBB
500583702278
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
4000861804