Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
7J371022
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 0.8 mm HSS PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7J371022
Celková délka (mm)
25
Průměr šachty (mm)
3.15
Jmenovitý průměr (mm)
0.8
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
25
Průměr šachty (mm)
3.15
Jmenovitý průměr (mm)
0.8
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7J371022
EAN
4015448661139
UBB
500583152227
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4111651080