Pískovačky
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
Vzdušné pískovačky
Pískovačky
1F495317
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
Centrálně vakuová náhodná orbitální bruska Rodac 150mm kotouč 1/4“ NPT přívod vzduchu 5 mm zdvih 1,5 m/s²
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1F495317
Šířka
60
Zdvih (mm)
150
Délka (mm)
196
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
150
Průměr oscilačního obvodu 1 (mm)
5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
60
Zdvih (mm)
150
Délka (mm)
196
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
150
Průměr oscilačního obvodu 1 (mm)
5
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu
57
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1F495317
EAN
8717659228076
UBB
500632164157
UNSPSC
27112708
Výrobní číslo položky
RC9461S