text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE extension 63 A 400 V 25m H07RN-F 5x16mm² black IP44


Zástrčka CEE - H07RN-F - CEE spojka s výklopným krytem - balená ve fóliovém sáčku - IP44 - se schválením staveniště - testováno podle VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Objednací číslo 6K204815
Jmenovitý proud (A) 63
Délka (mm) 25
Barevný vnější plášť Red
Materiál vnějšího pláště Pryž
Počet jader 5
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý proud (A) 63
Délka (mm) 25
Barevný vnější plášť Red
Materiál vnějšího pláště Pryž
Počet jader 5
Spiralizovaný kabel Ne
Jmenovité napětí (V) 400-400
Stupeň krytí (IP) IP44
S přepínačem šňůr Ne
S ochranným vodičem Ano
Systém konektorů orientovaný na systém Ano
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Značka Weingartner
Komoditní kód 85444290

Popis

Zástrčka CEE - H07RN-F - CEE spojka s výklopným krytem - balená ve fóliovém sáčku - IP44 - se schválením staveniště - testováno podle VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Čísla materiálu

Objednací číslo 6K204815
EAN 4023386004352
UBB 500729838150
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 00435
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.