text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Calender roller stranded wire dm100xW70mm 19.2 mm LESSMANN


Objednací číslo 9G148658
Design Jiný
Ochrana povrchu Mosazné
Maximální počet otáček (1/min) 8000
Průměr kotouče (mm) 100
Materiál Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Připojení kolíku Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Ochrana povrchu Mosazné
Maximální počet otáček (1/min) 8000
Průměr kotouče (mm) 100
Materiál Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Připojení kolíku Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro vrtačky Ne
Vhodné pro pravoúhlé brusky Ne
Typ částic Jiný
Vhodné pro pásové/válcové brusky Ne
Průměr kartáče (mm) 100
Značka Lessmann
HS kód 96035000

Čísla materiálu

Objednací číslo 9G148658
EAN 4017359208823
UBB 500583786917
UNSPSC 31191506
Výrobní číslo položky 323.704.19
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.