text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Šroubovák 2170 4 mm


Hrot podle DIN ISO 2380-1, tvar B, třísložková rukojeť Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, typ pohonu vyznačený na konci rukojeti, čepel z molybden-vanad-Plus kalené oceli GEDORE, čepel z molybden-vanad-Plus kalené oceli

Objednací číslo
Izolace Ano
Hmotnost 44
Celková délka (mm) 185
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 44
Celková délka (mm) 185
Antimagnetický Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ano
Konstrukce rukojeti Jiný
Vypouklé ostří Ne
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Otočný uzávěr Ano
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 42
Komoditní kód 8205400000
Type Screwdriver

Popis

Hrot podle DIN ISO 2380-1, tvar B, třísložková rukojeť Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, typ pohonu vyznačený na konci rukojeti, čepel z molybden-vanad-Plus kalené oceli GEDORE, čepel z molybden-vanad-Plus kalené oceli

Čísla materiálu

Objednací číslo G2689.040.001
EAN 4010886826034
UBB 500503885732
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 1612255

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.