Pomac Automation B.V.
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
G0585.001.242
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
Stahlwille Bitový šroubovák 0,6 x 3,5 mm Šestihranný E 6,3 D.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G0585.001.242
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
3.5
Tloušťka čepele (mm)
0.6
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
3.5
Tloušťka čepele (mm)
0.6
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
8
Komoditní kód
8207903000
Type
Slotted Screwdriver Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0585.001.242
EAN
4018754011773
UBB
203122426372
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
08300635