Model S 1.1 Complete (Sortimo) Toolset
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
Prodlužovací kabely a bubny
Prodlužovací kabely
9A310571
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
Brennenstuhl Prodlužovací šňůra černá 5m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9A310571
Jmenovitý průřez vodiče
1.5
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Délka (mm)
5
Barevný vnější plášť
Černá
Materiál vnějšího pláště
Polyvinylchlorid (PVC)
Počet jader
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý průřez vodiče
1.5
Připojení 1
Jiný
Připojení 2
Jiný
Délka (mm)
5
Barevný vnější plášť
Černá
Materiál vnějšího pláště
Polyvinylchlorid (PVC)
Počet jader
3
Spiralizovaný kabel
Ne
Přibližný vnější průměr
8
Jmenovité napětí (V)
250 - 250
Stupeň krytí (IP)
IP20
S přepínačem šňůr
Ne
Systém konektorů orientovaný na systém
Ne
Značka
Brennenstuhl
Type
Extension Cable
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9A310571
EAN
4007123644582
UBB
500682760672
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
1168980050