Ripca standardní kabelové stahovací pásky 290mmx4,5mm černé max Ø 79mm 4,8 x 290 mm 100 kusů6B016757
Ripca kabelová svorka 8,2 mm 100 kusů9L777510
Ripca Opletený izolační rukáv černý Ø 7-15mm 5m7N898350
Ripca Průchodka černá M10 100 kusů5A616449
Ripca Žebrová trubka uzavřená Ø 13,0-18,4 mm 100 m7T331661
Ripca Žebrová trubka otevřená Ø 26,0-32,0 mm 25 m9T186303
Ripca Standardní kabelová stahovací páska 200mmx4,5mm modrá max. Ø 54mm 4,8 x 200 mm 100 ks8L029496
Ripca Spirálová vazba černá Ø 29-200mm 25m5P722792
Ripca průchodka černá M19 50 kusů9D409670
Smršťovací bužírka Ripca 2,4-1,2 mm černá 2:1 5m5Q690877
Smršťovací bužírka Ripca 4,8-2,4 mm černá 2:1 200m5U065655
Ripca Drátěné sedlo bílé Ø 4,8 mm 25 kusů7J042582
Ripca Standardní stahovací páska 290mmx4,5mm žlutá max. Ø 79mm 4,8 x 290 mm 100 kusů6P069726
Ripca Žebrová trubka uzavřená Ø 9,0-13,3 mm 100 m2R192944
Ripca Slepá zástrčka černá M10 100 kusů5H578156
Ripca Žebrová trubka uzavřená Ø 6,0-9,6 mm 100 m1D477412
Ripca teplem smršťovací bužírka 2,5m 12,0 4,0mm8N465360
Ripca Kabelová svorka kovová/pryžová Ø 16,5 mm 50 kusů9S961549
Smršťovací bužírka Ripca 3,2-1,6 mm modrá 2:1 200m4G312515
Smršťovací bužírka Ripca 38,1-19,1 mm černá 2:1 5m4X461119