Facom Pravítko z nerezové oceli 1/2 mm odstupňované 25 mm x 1 m9R730544
Univerzální třmen Facom 0-150mm 0,05mm Přesnost 228mm0N851132
Hliníkové tělo s wolframovým hrotem Facom 160mm5E663979
Číslicové měřidlo Facom 0-90mm 0,01mm Přesnost 57mm9Z971529
Teleskopické zrcadlo Facom s LED světelným sklem 70 x 54mm 970mm7X002521
Třmenový měrka brzdového kotouče Facom 0-50mm6Q574127
Teleskopické zrcadlo Facom se zvětšovacím sklem 850mm2D046477
Facom Pravítko z nerezové oceli 1/2 mm odstupňované 25 mm x 1,5 m3O839642
Pravítko Facom z nerezové oceli 1/2 mm odstupňované 13 x 150 mm8H023811
Teleskopické zrcadlo Facom 55mm 955mm3E957702
Sada číselníkových měřidel Facom s magnetickou základnou pro metrologii M8 50 x 50 x 60 mm1W172203
Teleskopické zrcadlo Facom s LED světelným sklem 33mm 935mm7K074653
Mikrometr Facom 0-25mm 0,01mm Přesnost 5-10Nm1T423659
Infračervený teploměr Facom -60-625°C 16:1 D/S poměr nastavitelná emisivita 49 x 132 x 146mm4D896388
Pravítko Facom z nerezové oceli 1/2 mm odstupňování 13 x 300 mm1M158113
Pravítko Facom z nerezové oceli 1/2 mm odstupňování 13 x 200 mm5Y683499
Facom Univerzální kalibr 0-150mm Přesnost 0,02mm 228mm1X591730