Stahlwille Oboustranný klíč na kroužky 20 13 x 17 mm 245 mm hluboký posunG0260
Stahlwille Sada klíčů s dvojitou hlavou 12/10PCG0221
Stahlwille Socket 456 14 mmG0331
Stahlwille Dvojitý otevřený klíč MOTOR 10 7 x 8 mm délka 140 mm chromovanýG0220
Stahlwille kombinovaný klíč OPEN-BOX 13 AF délka 13 mm tvar A 160 mmG0230
Stahlwille Nástrčný bit 52 1/2 palce šestihran šířka přes ploché 17 mm délka 38 mmG0366
Stahlwille Extension 427-6G0460
Stahlwille Sada nástrčných klíčů 40/44/17/5QR 22dílná 1/4 palce široká napříč plochami 3,5-13 mm4Y133613
Stahlwille Hákový klíč 12910 NR. 3G1553.000.003
Stahlwille Jednoduchý otevřený klíč 4004 85 mmG0217
Stahlwille Dvojitý otevřený klíč 12A 3/16G0225
Stahlwille Sada kombinovaných klíčů 13/9 9dílná šířka přes plošky 9-22 mm tvar AG0231
Stahlwille Kombinované klíče 130AG0234
Stahlwille Kombinované klíče 13ASPG0235
Stahlwille Kombinovaný klíč OPEN-BOX 14 AF 7 mm délka 135 mm tvar BG0240
Stahlwille Kombinované klíče - sady 14/11G0241
Stahlwille Kombinované klíče 16G0242
Stahlwille Dvojitý kroužkový klíč 180A 3/8 x 7/16G0252
Stahlwille oboustranný kroužkový klíč 23 10 x 11 mmG0255
Stahlwille Dvojitý kroužkový klíč 230A 5/16 x 3/8G0257