Mazací hlavice, kuželový typ, metrický závit DIN ≈71412 Nerezocel A172213
U-Šrouby typu B Nerezocel A217567
Norma Hose clamp TORRO, band width 9mm Nerezocel 1.401643205
Mazací hlavice, kuželový typ, závit trubky A1 DIN ≈71412 Nerezocel72243
ABA Hadicová spona ORIGINÁL, šířka pásky 12 mm Nerezocel A243020
Technická kulička ISO 3290 Nerezocel AISI 420C kalená HRC 52-60 G100 balené po kusech66930
ABA Hadicová spona pro vysoké zatížení ROBUUST Nerezocel AISI 43043033
ABA Pogumovaná příchytka Nerezocel A243115
U-Šrouby typu A Nerezocel A417262
Technická kulička ISO 3290 Nerezocel AISI 304 nekalená HRC 20-39 G100 balené po kusech66910
Technická kulička ISO 3290 Nerezocel AISI 316 nekalená HRC 20-39 G100 balené po kusech66920
Hadicové svorky šířka pásky 12,2 mm Nerezocel A230664
ABA Hadicová spona, nerezová ocel Nerezocel A443019
U-Šrouby typu A Nerezocel A217261
ABA Hadicová spona pro vysoké zatížení ROBUUST Nerezocel AISI 31643024
FATH Šroub s vnějším šestihranem Nerezocel A257749
FATH Nožička Nerezocel A157745
ABA Hadicová svorka Mini Nerezocel A243062
Band-It Brackets Nerezocel AISI 200/300 D0088943279.008.001
Kabelová spona nerezocel Nerezocel A230905