Plochá podložka DIN 125-1A Nerezocel A2 140 HV51420
Plochá podložka ≈ 3 x d1 DIN 9021 Nerezocel A2 140 HV51530
Plochá podložka DIN 125-1A Nerezocel A4 140 HV55420
Vĕjířová pojistná podložka s vnĕjším ozubením DIN 6798 A Stainless spring steel A1 (1.4310)51460
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Stainless spring steel A1 (1.4310)51450
Pojistná podložka typ S Stainless spring steel A1 (1.4310)51468
Pružná podložka pro šrouby s válcovou hlavou DIN 7980 Stainless spring steel A1 (1.4310)51390
Pojistný kroužek pro hřídele - normální typ DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.402151435
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Stainless spring steel A4 (1.4401)55450
Plochá podložka ≈ 3 x d1 DIN 9021 Nerezocel A4 140 HV55530
Podložka pro šrouby s těžkým typem pružných kolíků DIN 7349 Nerezocel A455532
Vymezovací podložka DIN 988 Nerezocel A2 h=0,5MM51555
Pojistný třmenový kroužek DIN 6799 Stainless spring steel 1.4122/1.402151440
Čtyřhranná klínová podložka 8% pro U-profily DIN 434 Nerezocel A251920
Plochá podložka pro šrouby s válcovou hlavou DIN 433-1 Nerezocel A2 140 HV51930
Svorkový kroužek se 2 stavěcími šrouby DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705A Nerezocel A2 with ISO 402751371
Prohnutá pružná pojistná podložka DIN 128 A Stainless spring steel A1 (1.4310)51520
Karosářská podložka Nerezocel A251410
Ploché podložky ISO 7089 Nerezocel A2 200 HV51425
Nord-Lock Podložky odolné proti vibracím ploché nemetrická Nerezocel A455438