Pojistná podložka typ S Stainless spring steel A2 (1.4310)51468
Pojistná podložka typ S Pružinová ocel Mechanický zinek se silnou pasivací Cr(III)36397
Pojistná podložka typ S Pružinová ocel M3 - M1636395
Pojistná podložka typ VS Pružinová ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III)36425
Pojistná talířová pružina Pružinová ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc36325
Pojistná podložka typ S Pružinová ocel Mechanický zinek se silnou pasivací Cr(III)36411
Talířová pružina DIN 2093 Pružinová ocel 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfátované36307
Talířová pružina pro kritické aplikace typ B (střední) EN 16983 B Ocel 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfátované36302
Pojistná podložka typ VS Pružinová ocel36420
Talířové pružiny pro kritické aplikace, typ A (těžké) EN 16983 A Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované36300
Talířová pružina pro kritické aplikace typ C (lehká) EN 16983 C Ocel acc. to EN 16983 Fosfátované36303
Talířová pružina pro kritické aplikace Ocel 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfátované36450
Pojistná podložka typ S Pružinová ocel M18 - M3036390
Pojistná talířová pružina Stainless spring steel A4 (1.4401)55443
Talířová pružina pro kuličková ložiska Pružinová ocel Fosfátované36460
Talířová pružina typ A (těžká) DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310)51448
Pojistná talířová pružina typ Z Pružinová ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc36326
Pojistná podložka typ S Pružinová ocel velké balení36396