Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí a nákružkem ISO ≈7380-2 Nerezocel A251041
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem ISO 7380-2 Ocel Pozinkované 010.907141
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Ocel Pozinkované 010.907151
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Ocel Bez PU 010.907150
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Nerezocel A251030
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem ISO 7380-2 Nerezocel A251028
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem ISO 7380-2 Ocel Bez PU 010.907144
Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí ISO ≈7380-1 Nerezocel A251029
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem ISO 7380-2 Nerezocel A455025
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Nerezocel A455030
Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí ISO ≈7380-1 Ocel Pozinkované 010.907290
Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí a nákružkem ISO ≈7380-2 Nerezocel A255041
Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 7380-1 Nerezocel LUBRINOX A251033
Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí ISO ≈7380-1 Nerezocel A455032
Šroub s půlkulatou hlavou UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Bez PUU07150
Šroub s půlkulatou hlavou UNC ASME B18.3 Nerezocel ASTM F879 304 CW / CW1U51030
Hexagon socket button head screw with large head ISO ≈7380-1 Nerezocel A251023
Šroub s půlkulatou hlavou UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Bez PUU07230
Šroub s půlkulatou hlavou UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Pozinkované 1/4-20X1/2U07151.025.0050