text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Most bought products
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Správa baterií
Baterie
0B410004
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
Button battery 3 V 245 mAh CR2032 20 x 3.2 mm 1 pc./blister ANSMANN
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
0B410004
Jmenovité napětí (V)
3
Design
Lithium
Označení velikosti
Tlačítková buňka
Kapacita (mAh)
245
Průměr
20
Označení IEC
CR 2032
Vhodné pro aplikace EX
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
3
Design
Lithium
Označení velikosti
Tlačítková buňka
Kapacita (mAh)
245
Průměr
20
Označení IEC
CR 2032
Vhodné pro aplikace EX
Ne
Výška včetně pólu (mm)
3.2
Počet buněk
1
Značka
Ansmann
HS kód
85065030
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0B410004
EAN
4013674502011
UBB
500573614418
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
5020122