text.skipToContent text.skipToNavigation

Burnishing machine SM 100 1200 W 105 mm 1000–2400 min-¹ METALLKRAFT


Objednací číslo 9V341213
Spotřeba energie (W) 1200
Frekvence (Hz) 50 - 50
Hmotnost stroje (kg) 4.8
Napájecí napětí (V) 230 - 230
Max. průměr kotouče (mm) 105
Volnoběžné otáčky (1/min) 1000 - 2400
Značka METALLKRAFT
Baleno po 1

Specifikace

Spotřeba energie (W) 1200
Frekvence (Hz) 50 - 50
Hmotnost stroje (kg) 4.8
Napájecí napětí (V) 230 - 230
Max. průměr kotouče (mm) 105
Volnoběžné otáčky (1/min) 1000 - 2400
Značka METALLKRAFT
Type SM 100

Čísla materiálu

Objednací číslo 9V341213
EAN 4036351047810
UBB 500583978167
UNSPSC 23151604
Výrobní číslo položky 4000894308
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.