Světla a rádia
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
Akumulátorové nářadí
Světla a rádia
3U557752
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
Building site radio ROCKBULL 11.1 V 230 V PERFECTPRO
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3U557752
Šířka
260
Tloušťka (mm)
310
Hmotnost
7200
Frekvence (Hz)
87.5 - 108
S displejem
Ano
Délka
490
Materiálové pouzdro
Plast
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
260
Tloušťka (mm)
310
Hmotnost
7200
Frekvence (Hz)
87.5 - 108
S displejem
Ano
Délka
490
Materiálové pouzdro
Plast
Kapacita baterie (Ah)
4
Stupeň krytí (IP)
IP65
Vysílací výkon (W)
50
S náramkem na zápěstí
Ne
Se sponou na opasek
Ne
S nabíječkou baterií
Ano
Type
RB2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3U557752
EAN
8719689465339
UBB
500581894119
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
4000818390