Stacionární
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Kotoučové pily
0Z634058
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
Builder’s circular saw BKS 501 cutting height 150 mm 500x30 mm 4.2 kW 400 V 50 HOLZSTAR
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Z634058
Napětí (V)
400
Jmenovitá spotřeba energie (W)
4200
Hloubka řezu (90°) (mm)
150
Průměr pilového kotouče (mm)
500
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
400
Jmenovitá spotřeba energie (W)
4200
Hloubka řezu (90°) (mm)
150
Průměr pilového kotouče (mm)
500
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Z634058
EAN
4036351306740
UBB
500573957049
UNSPSC
27112709
Výrobní číslo položky
8000807195