text.skipToContent text.skipToNavigation

Brusný kotouč Tyrolit 25X25X8


Pístové brusné kotouče se používají především pro hrubé a jemné broušení ve strojírenství a při výrobě forem. Cílem je dosáhnout rovných a rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních brusných kotoučů a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku povrchu a vysoké rychlosti úběru materiálu. Výjimečných výsledků broušení se dosahuje díky sp

Objednací číslo 6R977667
Průměr šachty (mm) 8
Průměr kotouče (mm) 25
Granulace 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 8
Průměr kotouče (mm) 25
Granulace 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 8
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro nátěry Ne
Typ částic Corundum
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Vhodné pro plnivo Ne
Značka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Popis

Pístové brusné kotouče se používají především pro hrubé a jemné broušení ve strojírenství a při výrobě forem. Cílem je dosáhnout rovných a rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních brusných kotoučů a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku povrchu a vysoké rychlosti úběru materiálu. Výjimečných výsledků broušení se dosahuje díky specifikacím třídy a struktury přizpůsobeným nelegovaným a nízkolegovaným ocelím.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6R977667
EAN 9003176646684
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 664668
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.