text.skipToContent text.skipToNavigation

Brusný kotouč Bosch 125 x 6 mm


The X-LOCK Standard for Metal Grinding Disc is a reliable choice for grinding work on metal. Its aluminium oxide abrasive grain, functional fillers and additives with a phenol resin bond matrix are well suited for general metal applications. The disc's optimum three-layer fibreglass net guarantees maximum protection during use. Bosch grinding discs comp

Objednací číslo 2J477609
Použití Broušení
Tloušťka (mm) 6
Maximální počet otáček (1/min) 12.25
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tloušťka (mm) 6
Maximální počet otáček (1/min) 12.25
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Miskový kotouč Ne
Upevňovací zařízení X-Lock Ano
Značka Bosch
Type Cutting Disc

Popis

The X-LOCK Standard for Metal Grinding Disc is a reliable choice for grinding work on metal. Its aluminium oxide abrasive grain, functional fillers and additives with a phenol resin bond matrix are well suited for general metal applications. The disc's optimum three-layer fibreglass net guarantees maximum protection during use. Bosch grinding discs comply with the highest-level safety requirements, such as EN 12413. Changing grinding discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2J477609
EAN 3165140991063
UBB 500707581442
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 2608619366
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.