text.skipToContent text.skipToNavigation

Brusný kotouč Bosch 115 x 1,6 x 22,23 mm


The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to th

Objednací číslo 2H652294
Použití Broušení
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Miskový kotouč Ne
Upevňovací zařízení X-Lock Ano

Popis

The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H652294
EAN 3165140991025
UBB 500707580865
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 2608619362
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.