Pískovačky
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
Vzdušné pískovačky
Pískovačky
HS-4YOK
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
Bruska Yokota 127 x 22 mm 13000 ot/min 0,5 kW 1/4“ PT přívod vzduchu
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
HS-4YOK
Výška
102
Délka (mm)
125
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Hmotnost stroje (kg)
1.1
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
127
Max. průměr kotouče (mm)
127
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
102
Délka (mm)
125
Rychlost otáčení (1/min)
12000
Hmotnost stroje (kg)
1.1
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
127
Max. průměr kotouče (mm)
127
Vibrace (m/s²)
2.5
Maximální provozní tlak (psi)
91.37
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu
552
Značka
Yokota
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
HS-4YOK
EAN
8717981064762
UBB
500619054983
UNSPSC
27112708
Výrobní číslo položky
HS-4