Obráběcí nástroje
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
Řezání závitů
Závitová očka
8O391189
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
Bruska Red Rooster 6mm Die Grinder s dlouhou hřídelí
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8O391189
Hmotnost stroje (kg)
700
Max. provozní tlak (bar)
0.63
Vložení nástroje (mm)
6
Maximální provozní tlak (psi)
0.75
Značka
Red Rooster
HS kód
Zobrazit
Type
Die Grinder Long Shaft
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Hmotnost stroje (kg)
700
Max. provozní tlak (bar)
0.63
Vložení nástroje (mm)
6
Maximální provozní tlak (psi)
0.75
Značka
Red Rooster
HS kód
Zobrazit
Type
Die Grinder Long Shaft
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8O391189
EAN
8717981400096
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
RRG-260REL