Ruční svítilny
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
Osvětlení
Ruční svítilny
4E924811
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Ruční svítilny 300 AD
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4E924811
Třída ochrany
III
Šířka
55
S připojovacím kabelem a zástrčkou
Ne
Typ napětí
DC
Index podání barev CRI
80-89
Se spínačem
Ano
Se zástrčkou CEE
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Třída ochrany
III
Šířka
55
S připojovacím kabelem a zástrčkou
Ne
Typ napětí
DC
Index podání barev CRI
80-89
Se spínačem
Ano
Se zástrčkou CEE
Ne
Délka (mm)
400
Výška/hloubka (mm)
310
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V)
3.7 - 3.7
Stupeň krytí (IP)
IP20
S ochranným krytem
Ne
Se zdrojem světla
Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů
6
Teplota barvy (K)
['6500', '6500']
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
300
Barva světla
Bílá
Značka
Brennenstuhl
Model
HL 300 AD
Type
LED Flashlight
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4E924811
EAN
4007123664375
UBB
500709091846
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
1178590100
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce