Prodlužovací kabely
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
Prodlužovací kabely a bubny
Prodlužovací kabely
5W959613
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Prodlužovací kabel RN 3G1,5 IP54 15M RN 3G1,5 IP54
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5W959613
Jmenovitý proud (A)
16
Průřez jádra (mm²)
1.5
Tvar krytu
Obdélníkový
Délka napájecího kabelu (m)
15
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
4
Proudový chránič (RCCB)
Ne
S vypínačem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
16
Průřez jádra (mm²)
1.5
Tvar krytu
Obdélníkový
Délka napájecího kabelu (m)
15
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
4
Proudový chránič (RCCB)
Ne
S vypínačem
Ne
Síťový filtr
Ne
S krytem víka
Ano
Otočná středová vložka
Ano
Ochrana proti přepětí
Ne
Model
professionalLINE
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5W959613
EAN
4007123638284
UBB
500700159824
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
9161150160