text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Prodlužovací kabel RN 3G1,5 IP44 25M RN 3G1,5 IP44


Objednací číslo 9Q239390
Jmenovitý průřez vodiče 1.5
Délka (mm) 25
Materiál vnějšího pláště Jiný
Počet jader 3
Spiralizovaný kabel Ne
Přibližný vnější průměr 9
Stupeň krytí (IP) IP44
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 1.5
Délka (mm) 25
Materiál vnějšího pláště Jiný
Počet jader 3
Spiralizovaný kabel Ne
Přibližný vnější průměr 9
Stupeň krytí (IP) IP44
S přepínačem šňůr Ne
Systém konektorů orientovaný na systém Ne
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ano
Model professionalLINE

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Q239390
EAN 4007123638321
UBB 500700160061
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 9161250100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.