text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl LED Pracovní světlo RUFUS 3010 MA


Objednací číslo 7G371781
Třída ochrany III
Typ napětí DC
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V) 7.4 - 7.4
Stupeň krytí (IP) IP65
Baleno po 1

Specifikace

Třída ochrany III
Typ napětí DC
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V) 7.4 - 7.4
Stupeň krytí (IP) IP65
S ochranným krytem Ne
Se zdrojem světla Ano
S držákem na stativ Ne
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Teplota barvy (K) ['6500', '6500']
Max. výkon systému (W) 30
Barva světla Bílá
Napájení svítidla (W) 30 - 30
Světelný tok (lm) 3000 - 3000
Značka BRENNENSTUHL

Čísla materiálu

Objednací číslo 7G371781
EAN 4007123668458
UBB 500717079759
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 1173110200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.