LED Pracovní světlo
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
Osvětlení
LED
LED Pracovní světlo
8G856372
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
BRENNENSTUHLnenstuhl LED Pracovní světlo RUFUS 3000 MA
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8G856372
Třída ochrany
III
Typ napětí
DC
Se zásuvkou
Ne
Index podání barev CRI
80-89
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V)
7.4 - 7.4
Stupeň krytí (IP)
IP65
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Třída ochrany
III
Typ napětí
DC
Se zásuvkou
Ne
Index podání barev CRI
80-89
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V)
7.4 - 7.4
Stupeň krytí (IP)
IP65
S ochranným krytem
Ne
Se zdrojem světla
Ano
S držákem na stativ
Ne
Vhodné pro počet světelných zdrojů
1
Teplota barvy (K)
['6500', '6500']
Max. výkon systému (W)
30
Barva světla
Bílá
Napájení svítidla (W)
30 - 30
Světelný tok (lm)
3000 - 3000
Značka
BRENNENSTUHL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8G856372
EAN
4007123668441
UBB
500717079593
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
1173110100