text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

BRENNENSTUHLnenstuhl Hand lamp HL DB 81 M1H1


Objednací číslo 0Z641942
Šířka 55
S připojovacím kabelem a zástrčkou Ne
Typ napětí DC
Se spínačem Ano
Se zástrčkou CEE Ne
Délka (mm) 45
Výška/hloubka (mm) 215
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 55
S připojovacím kabelem a zástrčkou Ne
Typ napětí DC
Se spínačem Ano
Se zástrčkou CEE Ne
Délka (mm) 45
Výška/hloubka (mm) 215
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V) 4.5 - 4.5
S ochranným krytem Ne
Se zdrojem světla Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů 2
Teplota barvy (K) ['6500', '6500']
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 250
Značka Brennenstuhl
HS kód
Type LED Hand Lamp

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z641942
EAN 4007123641611
UBB 500668319212
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 1175410010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.