Rozbočovače
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
Prodlužovací kabely a bubny
Rozbočovače
1B991338
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
Brennenstuhl Zahradní zásuvka se zemnícím trnem 4 zásuvky 16A 250V 3680W 1,5m kabel
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1B991338
Jmenovitý proud (A)
16
Barva
Jiný
Průřez jádra (mm²)
1.5
Bezhalogenový
Ne
Tvar krytu
Obdélníkový
Délka napájecího kabelu (m)
1.5
Proudový chránič (RCCB)
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
16
Barva
Jiný
Průřez jádra (mm²)
1.5
Bezhalogenový
Ne
Tvar krytu
Obdélníkový
Délka napájecího kabelu (m)
1.5
Proudový chránič (RCCB)
Ne
S vypínačem
Ne
Síťový filtr
Ne
S krytem víka
Ano
Třída kvality
Jiný
Otočná středová vložka
Ano
Ochrana proti přepětí
Ne
Materiál
Jiný
Stupeň krytí (IP)
IP44
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem
4
Počet ostatních zásuvek
4
Značka
Brennenstuhl
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1B991338
EAN
4007123609192
UBB
500651446493
UNSPSC
39121031
Výrobní číslo položky
1154444