Rozbočovače
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
Prodlužovací kabely a bubny
Rozbočovače
1A317807
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
Brennenstuhl Zásuvkový blok Super Solid SL 554 16 A 230 V zásuvky 5 2 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² BRE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1A317807
Jmenovitý proud (A)
16
Barva
Yellow
Průřez jádra (mm²)
1.5
Bezhalogenový
Ne
Tvar krytu
Obdélníkový
Délka napájecího kabelu (m)
2
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
16
Barva
Yellow
Průřez jádra (mm²)
1.5
Bezhalogenový
Ne
Tvar krytu
Obdélníkový
Délka napájecího kabelu (m)
2
Počet zásuvek s ochranným kontaktem (SCHUKO)
5
Proudový chránič (RCCB)
Ne
S vypínačem
Ano
Síťový filtr
Ne
S krytem víka
Ano
Třída kvality
Jiný
Otočná středová vložka
Ano
Ochrana proti přepětí
Ne
Materiál
Jiný
Stupeň krytí (IP)
IP54
Povrchová úprava
Matt
Počet ostatních zásuvek
5
Značka
Brennenstuhl
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1A317807
EAN
4007123647507
UBB
500682757884
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
1159900205