Test catalogus aantal
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
Osvětlení
Příslušenství & díly
B6170.108.205
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
Brennenstuhl Zásuvka RUB 230V/16A
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Védoérintkezos csatlakozó 230 V/16 A IP 44. Max. zatížení 230 V/16 A. Zásuvkový systém DE.
Plný popis
Objednací číslo
B6170.108.205
Jmenovitý proud (A)
16
Jmenovité napětí (V)
230
Barva
Černá
Design
Zemnicí kolík
Bezhalogenový
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
16
Jmenovité napětí (V)
230
Barva
Černá
Design
Zemnicí kolík
Bezhalogenový
Ne
Materiál
Pryž
Úhel zástrčky
Rovný
Vhodné pro ochranný kontaktní kolík
Ano
Stupeň krytí (IP)
IP44
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
The earthing contact system coupling is ideal for connecting an extension cable or for repairing a damaged cable with a diameter of 1.1- 1.2cm. It also convinces with the following properties: Protection class: IP44Material: rubberMax. Current carrying capacity: 16ARated input voltage: 230VPlug system coupling: Type F ( earthing contact system)
Čísla materiálu
Objednací číslo
B6170.108.205
EAN
4007123029280
UBB
500511546938
UNSPSC
39111610
Výrobní číslo položky
1082050