text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Work Light 50W 5400lm 6500K 205 x 225 x 210mm


Artikelnummer 6I268219
Schutzart I
Leiterquerschnitt (mm²) 1.5
Anschlussart Andere
Mit Steckdose Ja
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Anzahl der Pole 3
Material Gehäuse Plastic
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutzart I
Leiterquerschnitt (mm²) 1.5
Anschlussart Andere
Mit Steckdose Ja
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Anzahl der Pole 3
Material Gehäuse Plastic
Lampentyp LED nicht austauschbar
Länge des Anschlusskabels (m) 5
Schlagfestigkeit IK08
Nennspannung (V) ['230', '230']
Schutzart (IP) IP54
Mit Schutzhaube Nein
Mit Lichtquelle Ja
Mit Stativhalterung Ja
Geeignet für Anzahl der Lampen 72
Farbtemperatur (K) ['6500', '6500']
Max. Systemleistung (W) 50
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) 5400
Farbe der Leuchte Weiß
Art der Verdrahtung Inklusive Durchgangsverdrahtung
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h) 36000
Material Schutzabdeckung Plastic
Mit Rädern Nein
Marke Brennenstuhl
Warennummer 94054231
Type Work Light

Artikelnummern

Artikelnummer 6I268219
EAN 4007123674473
UBB 500582775622
UNSPSC 39120000
Hersteller Artikel Nr 1171410902
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.