text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Work Light 47W 5800lm 6500K 280 x 286 x 280mm


Objednací číslo 7R187963
Třída ochrany I
Průřez vodiče (mm²) 1.5
Typ připojení Jiný
Se zásuvkou Ano
Index podání barev CRI 80-89
Počet pólů 3
Materiálové pouzdro Plast
Baleno po 1

Specifikace

Třída ochrany I
Průřez vodiče (mm²) 1.5
Typ připojení Jiný
Se zásuvkou Ano
Index podání barev CRI 80-89
Počet pólů 3
Materiálové pouzdro Plast
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Délka připojovacího kabelu (m) 5
Pevnost v nárazu IK08
Jmenovité napětí (V) 220 - 240
Stupeň krytí (IP) IP54
S ochranným krytem Ne
Se zdrojem světla Ano
S držákem na stativ Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů 96
Teplota barvy (K) ['6500', '6500']
Max. výkon systému (W) 47
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 5800
Barva světla Bílá
Typ zapojení Průchozí kabeláž v ceně
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C (h) 30000
S koly Ne
Type Work Light

Čísla materiálu

Objednací číslo 7R187963
EAN 4007123675319
UBB 500583242408
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 9171400900
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.